항목 | 압력 감쇄 밸브 |
높이 | 2" |
길이 | 3" |
최대. 흐름 | 30gpm |
방법의 수 | 2 |
사전 설정 (PSI) | 2500 |
압력 범위 | 0 ~ 3000 psi |
타입 | 유압 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481909040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 흐름 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PRH101S50 | 15gpm | 1200-5000 사이 | ₩ 180,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.