그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 남성 |
바브 크기 | 0.25 " |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
연결 유형 | 가시 x MNPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 160도 F |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바브 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
L129HB-6-4 | 0.375 " | 1 / 4 " | ₩ 61,005 | ||
L129HB-6-6 | 0.375 " | 3 / 8 " | ₩ 63,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.