그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 릴리프 밸브 |
조정 유형 | 나사 조정 |
배 수율 | 0.15 갤런 / 분 |
유량 | 8 갤런 / 분 |
설치 토크 | 32-36 파운드-피트 |
최대. 흐름 | 8gpm |
맥스. 흐름 GPM | 8 |
맥스. 입구 압력 | 5500의 PSI |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
맥스. 탱크 압력 (PSI) | 5000 년 Psi |
최대 점도 | 45-2000SSU |
온도 운영. | -45 Deg에서 132 Deg C |
압력 범위 | 200-5000 사이 |
정격 유량 | 8Gpm |
감도 | 1910 턴당 Psi |
밸브 재질 | 강철 |
밸브 타입 | 감압 |
방법 | 3 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 최대. 흐름 | 맥스. 입구 압력 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAH081S50 | 20 갤런 / 분 | 20gpm | 5000의 PSI | 파일럿 작동 구호 | ₩ 157,885 | ||
RAH101S50 | 30 갤런 / 분 | 30gpm | 5000의 PSI | 파일럿 작동 구호 | ₩ 175,997 | ||
RV01A1N010 | - | - | - | - | ₩ 58,996 | RFQ
| |
RV01A1N020 | - | - | - | - | ₩ 58,996 | RFQ
| |
RV01A1N015 | - | - | - | - | ₩ 58,996 | RFQ
| |
RV01A1N025 | - | - | - | - | ₩ 58,996 | RFQ
| |
RV01A1N035 | - | - | - | - | ₩ 58,996 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.