PARKER PD346 니플, 1/8인치 본체 크기, 9/16-18인치 나사산 크기, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 8 " |
연결 유형 | 실록 |
유량 | 0.8 갤런 / 분 |
최대 작동 압력 | 6000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대 일의 압박감 | 6000 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 아연 |
씰 재질 | 니트릴 |
스레드 크기 | 9 / 16-18 "UNF |
나사 유형 | 남성 벌크 헤드 |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
밸브 타입 | 비 유출 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.