그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 |
베어링 소재 | 440 스테인레스 스틸 |
본체 재질 | 황동 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
연결 유형 | 호스 바브, 90 Deg |
유량 | 3 갤런 / 분 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
잠금 장치 | 공 |
최대 작동 압력 | 200의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 400도 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최소 작동 온도. | -20도 F |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 400도 F |
씰 재질 | 실리콘 |
씰 타입 | 인터페이스 |
슬리브 소재 | 황동 |
스타일 | 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7419995050 |
프로덕트 | 모델 | 씰 타입 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 스타일 | 유량 | 호스 내부 직경. | 항목 | 최소 작동 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC204 | 인터페이스 | 1 / 4 " | 호스 바브 | 밸브 없음 | 3 갤런 / 분 | 1 / 4 " | 퀵 커플러 | -20도 F | ₩ 38,972 | ||
PC204-BP | 인터페이스 | 1 / 4 " | Lok 호스 미늘 푸시 | 밸브 없음 | 3 갤런 / 분 | 1 / 4 " | 퀵 커플러 | -20도 F | ₩ 50,977 | ||
PC206 | 인터페이스 | 1 / 4 " | 호스 바브 | 밸브 없음 | 3 갤런 / 분 | 3 / 8 " | 퀵 커플러 | -20도 F | ₩ 33,425 | ||
PC214 | 인터페이스 | 1 / 4 " | 호스 바브, 90 Deg | 밸브 없음 | 3 갤런 / 분 | 1 / 4 " | 퀵 커플러 | -20도 F | ₩ 40,512 | ||
PC216-BP | 인터페이스 | 1 / 4 " | Push Lok 호스 바브, 90 Deg | 밸브 없음 | 3 갤런 / 분 | 3 / 8 " | 퀵 커플러 | -20도 F | ₩ 53,777 | ||
PC306 | 인터페이스 | 3 / 8 " | 호스 바브 | 밸브 없음 | 6 갤런 / 분 | 3 / 8 " | 퀵 커플러 | -20도 F | ₩ 45,727 | ||
PC306-BP | 인터페이스 | 3 / 8 " | Lok 호스 미늘 푸시 | 밸브 없음 | 6 갤런 / 분 | 3 / 8 " | 퀵 커플러 | -20도 F | ₩ 49,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.