그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 바브 피팅 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 나일론 |
압축 스레드 크기 | 1 / 4 " |
연결 유형 | 압축 x MNPT |
육각 크기 | 3 / 4 " |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 93도 C |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 C |
반지 재질 | 302 SS |
셰이프 | 90도 팔꿈치 |
스타일 | 튜브 대 파이프 |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
튜브 외경. | 5 / 16 " |
튜브 크기 | 5 / 16 " |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 피팅 재료 | 최대 작동 압력 | 최소 작동 온도. | 셰이프 | 스타일 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2UCB2 | 폴리에틸렌 | 125의 PSI | -12도 C | 유니온 커넥터 | 깃 | 1 / 8 " | ₩ 1,624 | RFQ
|
P6MCB4 | 폴리에틸렌 | 125의 PSI | -12도 C | 남성 커넥터 | 깃 | 3 / 8 " | ₩ 1,064 | RFQ
|
P6MEB4 | 폴리에틸렌 | 125의 PSI | -12도 C | 남성 팔꿈치 | 깃 | 3 / 8 " | ₩ 2,044 | RFQ
|
P3MCB2 | 폴리에틸렌 | 125의 PSI | -12도 C | 커넥터 | 깃 | 3 / 16 " | ₩ 1,148 | RFQ
|
P3MCB4 | 폴리에틸렌 | 125의 PSI | -12도 C | 커넥터 | 깃 | 3 / 16 " | ₩ 1,232 | RFQ
|
P3TUB3 | 폴리에틸렌 | 125의 PSI | -12도 C | 티 유니온 | 깃 | 3 / 16 " | ₩ 2,044 | RFQ
|
P3UCB3 | 폴리에틸렌 | 125의 PSI | -12도 C | 유니온 커넥터 | 깃 | 3 / 16 " | ₩ 1,708 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.