그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 자동 온도 조절 팽창 밸브 |
모세관 길이 | 60 입력 |
연결 | SAE 플레어 각도 |
커넥터 입구 (In.) | 1/4 |
커넥터 콘센트 (입력) | 1/2 |
Control | 다양한 부하 및 / 또는 응축 압력에 대한 제어 기능 제공 |
증발기 온도. 범위 | -40 ~ 60 F |
명목 용량 | 1/4에서 1/2 톤 |
Parker 모델 번호 | N1 / 4-1 / 2JW |
냉각제 | R-134a |
과열 상태 | 내부 조정 |
타입 | 조절할 수 있는 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
N2JW | ₩ 253,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.