그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 카트리지 녹기 |
컴플라이언스 | CFR-21 |
지름 | 2.437 " |
필터 | 미립자 |
유량 | 15.00gpm |
높이 | 30 " |
내부 Dia. | 1" |
최대. 압력 | 40의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
미디어 | 폴리 프로필렌 |
서비스 라이프 | 30 psid에서 변경 |
하위 카테고리 | 솔리드 카트리지 |
선박 중량 (kg) | 2.86 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
모델 | 외부 Dia. | 유량 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 미크론 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS5M10 | 2.437 " | 5gpm | 10 " | 1-1 / 16 " | 필터 카트리지 녹기 | 35의 PSI | 140도 F | 5 | 6 | ₩ 85,277 | |
AVS10M10 | 2.437 " | 5gpm | 10 " | 1-1 / 16 " | 필터 카트리지 녹기 | 35의 PSI | 140도 F | 10 | 6 | ₩ 81,042 | |
AVS20M10 | 2.437 " | 5gpm | 10 " | 1-1 / 16 " | 필터 카트리지 녹기 | 35의 PSI | 140도 F | 20 | 6 | ₩ 81,042 | |
AVS30M10 | 2.437 " | 5gpm | 10 " | 1-1 / 16 " | 필터 카트리지 녹기 | 35의 PSI | 140도 F | 30 | 6 | ₩ 81,672 | |
AVS75M10 | 2.437 " | 5gpm | 10 " | 1-1 / 16 " | 필터 카트리지 녹기 | 35의 PSI | 140도 F | 75 | 6 | ₩ 77,052 | |
AVS5M20 | 2.437 " | 10gpm | 20 " | 1-1 / 16 " | 필터 카트리지 녹기 | 35의 PSI | 140도 F | 5 | 6 | ₩ 173,320 | |
AVS10M20 | 2.437 " | 10gpm | 20 " | 1-1 / 16 " | 필터 카트리지 녹기 | 35의 PSI | 140도 F | 10 | 6 | ₩ 166,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.