그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 손잡이 / 움푹 들어간 곳 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 3 위치 |
본체 재질 | 브론즈 |
중심 위치 | 휴무 |
부피 계수 | 8.7 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 200의 PSI |
전체 높이 | 3" |
전체 길이 | 13 " |
전체 폭 | 3.25 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -15도 ~ 200도 F |
선박 중량 (kg) | 4.64 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8482200080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 액추에이터 / 리턴 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | CFM | 부피 계수 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422CS023W | 1.25 " | 레버 / 덴트 | 알류미늄 | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 140도 | - | 1.3 | 150의 PSI | ₩ 1,020,792 | ||
422CS024W | 1.25 " | 레버 / 덴트 | 알류미늄 | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 140도 | - | 1.3 | 150의 PSI | ₩ 1,064,805 | ||
422CR023W | 2.25 " | 레버 / 덴트 | 알류미늄 | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 140도 | - | 1.3 | 150의 PSI | ₩ 1,095,150 | ||
422CR024W | 2.25 " | 레버 / 덴트 | 알류미늄 | 3 / 8 " | 화씨 0도 ~ 140도 | - | 1.3 | 150의 PSI | ₩ 949,777 | ||
521811000 | 1" | 레버 / 스프링 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 화씨 32도 ~ 175도 | - | 0.8 | 150의 PSI | ₩ 616,350 | ||
522811000 | 1" | 레버 / 스프링 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 화씨 32도 ~ 175도 | - | 0.8 | 150의 PSI | ₩ 654,500 | ||
529811000 | 1" | 레버 / 스프링 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 화씨 32도 ~ 175도 | - | 0.8 | 150의 PSI | ₩ 626,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.