플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER LFPP4VME4 볼 밸브, 1/4인치 외경, 폴리프로필렌, 90도 엘보 | AE6QNF5UMZ3

PARKER LFPP4VME4 볼 밸브, 외경 1/4인치, 폴리프로필렌, 90도 엘보우

재고 있음 있음
항목: AE6QNF 모델: LFPP4VME4크로스 참조: 5UMZ3

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 21,000 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질폴리 설폰
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질폴리 프로필렌
바디 스타일각도
연결 유형튜브 x MNPT
손잡이 재질나일론
핸들 타입지레
최대 작동 압력150의 PSI
맥스. 작동 온도.107도 C
최대. 압력150psi WOG
최소 작동 온도.-18도 C
파이프 크기1 / 4 "
포트가득 찬
씰 재질EPDM
시트 재질EPDM
셰이프90도 팔꿈치
줄기 재질폴리 설폰
스타일푸시-투-커넥트
온도. 범위화씨 35도 ~ 200도
튜브 외경.1 / 4 "
튜브 크기1 / 4 "
밸브 구조1- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)5.59
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드8481805090
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 물 여과 장치, 커피 및 음료 기계 및 다양한 유체 응용 분야와 함께 사용
  • 내장형 LIQUIfit, True Seal 및 Par-Barb 연결로 보조 피팅의 필요성 제거
  • 로우 프로파일, 컴팩트 한 디자인으로 공간이 제한된 곳에서 쉽게 조립하고 접근 할 수 있습니다.
  • 양방향 흐름으로 생산성 극대화
  • 식품 접촉에 대한 모든 FDA 및 NSF-51 요건 충족

제품 변형

프로덕트모델튜브 크기바디 스타일연결 유형파이프 크기셰이프줄기 재질스타일튜브 외경.가격
PARKER PP4VUC6-MG 볼 밸브, 1/4인치 외경, 폴리프로필렌, 유니온 | AE6QMM 5UMU9 PP4VUC6-MG1 / 4 "X 3 / 8"인라인튜브 x 튜브-노동 조합폴리 설폰튜브 투 튜브1 / 4 "₩ 24,325
PARKER LFPP4VMC4 볼 밸브, 1/4인치 외경, 폴리프로필렌, 커넥터 | AE6QMR 5UMX7 LFPP4VMC41 / 4 "인라인튜브 x MNPT1 / 4 "커넥터폴리 설폰푸시-투-커넥트1 / 4 "₩ 15,697
PARKER LFPP4VMC6 볼 밸브, 1/4인치 외경, 폴리프로필렌, 커넥터 | AE6QMT 5UMX8 LFPP4VMC61 / 4 "인라인튜브 x MNPT3 / 8 "커넥터폴리 설폰푸시-투-커넥트1 / 4 "₩ 18,812
PARKER LFPP6VMC4 볼 밸브, 3/8인치 외경, 폴리프로필렌, 커넥터 | AE6QMU 5UMX9 LFPP6VMC43 / 8 "인라인튜브 x MNPT1 / 4 "커넥터폴리 설폰푸시-투-커넥트3 / 8 "₩ 19,250
PARKER LFPP6VMC6 볼 밸브, 3/8인치 외경, 폴리프로필렌, 커넥터 | AE6QMV 5UMY0 LFPP6VMC63 / 8 "인라인튜브 x MNPT3 / 8 "커넥터폴리 설폰푸시-투-커넥트3 / 8 "₩ 17,850
PARKER LFPP4VFC2 볼 밸브, 1/4인치 외경, 폴리프로필렌, 커넥터 | AE6QMW 5UMY1 LFPP4VFC21 / 4 "인라인튜브 x FNPT1 / 8 "커넥터EPDM D푸시-투-커넥트1 / 4 "₩ 22,365
PARKER LFPP4VFC4 볼 밸브, 1/4인치 외경, 폴리프로필렌, 커넥터 | AE6QMX 5UMY2 LFPP4VFC41 / 4 "인라인튜브 x FNPT1 / 4 "커넥터폴리 설폰푸시-투-커넥트1 / 4 "₩ 22,575

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER LFPP4VME4 볼 밸브, 외경 1/4인치, 폴리프로필렌, 90도 엘보우
₩ 21,000 /단위