그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라운드 스탠드 오프 |
색상 | 은 |
마감재 | 브라이트 US32 |
길이 | 1 / 2 " |
길이 허용차 | +/- 0.010 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
외부 Dia. 공차 | + 0.000 / -0.025 " |
나사 크기 | 1 / 4-20 |
온도. 범위 | 평가되지 않음 |
인장 강도 | 80,000의 PSI |
스레드 깊이 | 1 / 2 " |
타입 | 여성 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.