그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량 조절 밸브 |
조정 유형 | 나사 조정 |
유량 | 18 갤런 / 분 |
설치 토크 | 37 파운드-피트 |
최대. 흐름 | 12gpm |
맥스. 흐름 GPM | 12 |
최대 유량 | 12 갤런 / 분 |
맥스. 입구 압력 | 6000의 PSI |
최대. 압력 | 6000의 PSI |
최대 점도 | 45-2000SSU |
온도 운영. | -34 Deg에서 121 Deg C |
정격 유량 | 18Gpm |
씰 재질 | 니트릴 |
밸브 재질 | 강철 |
밸브 타입 | 압력 보상 형 유량 제어 (바이 패스 포함) |
방법 | 3 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 최대. 흐름 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J04E2ZN | 10.6 갤런 / 분 | 10.6gpm | 압력 보상 형 유량 제어 제한 스타일 | ₩ 284,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.