PARKER HF-251-4MP-S 퀵 커플링, 1/4인치 NPTF, 강철 및 황동
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 |
본체 재질 | 스틸 및 황동 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
연결 유형 | NPTF |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 스틸 바디 및 슬리브의 아연 |
씰 재질 | 니트릴 |
스레드 크기 | 1 / 4-18 인치 |
나사 유형 | 남성 |
밸브 타입 | 멋진 |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 바브 크기 | 본체 재질 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 호스 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-251-6FP | 3 / 8 " | - | 황동 | 3 / 8-18 인치 | 여성 | 1 / 4 " | 국민연금 | (F) NPT | ₩ 19,215 | ||
HF-251-6PL | - | 3 / 8 " | 황동 | - | - | 1 / 4 " | Lok 호스 미늘 푸시 | 계속하다 | ₩ 20,895 | ||
HF-371-4MP | 1 / 4 " | - | 황동 | 1 / 4-18 인치 | 남성 | 3 / 8 " | NPTF | (M) NPT | ₩ 48,072 | ||
HF-371-6FP | 3 / 8 " | - | 황동 | 3 / 8-18 인치 | 여성 | 3 / 8 " | 국민연금 | (F) NPT | ₩ 32,497 | ||
HF-371-6PL | - | 3 / 8 " | 황동 | - | - | 3 / 8 " | Lok 호스 미늘 푸시 | 계속하다 | ₩ 32,077 | ||
HF-371-8HB | - | 1 / 2 " | 황동 | - | - | 3 / 8 " | 호스 바브 | 호스 바브 | ₩ 33,425 | ||
HF-371-8HB-S | - | - | 스틸 및 황동 | - | - | 3 / 8 " | 호스 바브 | - | ₩ 154,924 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.