플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER H3-62-T8 퀵 커플링, 3/8인치 ORB, 다목적, 강철 | AC4XPC 31A856

PARKER H3-62-T8 퀵 커플링, 3/8인치 ORB, 다목적, 강철

재고 있음 있음
항목: AC4XPC 모델: H3-62-T8교차 참조: 31A856

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 108,640 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퀵 커플러
볼 재질강철
베어링 소재스테인리스 강
베어링스스테인레스
본체 재질강철
몸 사이즈3 / 8 "
연결 유형
마감재 Chromium 6 무료
유량6 갤런 / 분
잠금 유형잠금 볼
잠금 장치
최대 작동 압력4000의 PSI
맥스. 작동 온도.121도 C
최대. 압력4000의 PSI
최대 일의 압박감4000 PSI
최소 작동 온도.-40도 C
O- 링 스레드 (인치)3/4
작동 온도 범위-40도 ~ 250도 F
파커 인터체인지H3-62-T8
도금아연
SAE 직선 나사 (인치)3/4
씰 재질니트릴
끄다
슬리브 소재강철
온도. 범위-40 ~ 250 F
스레드 크기3 / 4 "-14
나사 유형여성
타입커플러 (본체)
진공 압력27.4 인치 -Hg
밸브 디자인아가
밸브 재질강철
밸브 타입아가

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)6.86
선박 길이 (cm)3.3
선박 폭 (cm)3.3
HS 코드8481200050
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력볼 재질본체 재질최대 일의 압박감최소 작동 온도.작동 온도 범위파커 인터체인지씰 재질가격
PARKER BH1-60 퀵 커플링, 1/8 인치 NPTF, 다목적, 황동 | AC4XNQ 31A845 BH1-601000의 PSISS황동3000의 PSI-40도 C-40도 ~ 250도 FBH1-60니트릴₩ 68,425
PARKER BH2-60 퀵 커플링, 1/4 인치 NPTF, 다목적, 황동 | AC4XNR 31A846 BH2-601000의 PSISS황동3700 년 Psi-40도 C-40도 ~ 250도 FBH2-60니트릴₩ 72,905
PARKER BH3-60 퀵 커플링, 3/8인치 NPTF, 다목적, 황동 | AC4XNT 31A847 BH3-601000의 PSISS황동2700 년 Psi-40도 C-40도 ~ 250도 FBH3-60니트릴₩ 95,357
PARKER BH4-60 퀵 커플링, 1/2인치 NPTF, 다목적, 황동 | AC4XNU 31A848 BH4-601000의 PSISS황동3500의 PSI-40도 C-40도 ~ 250도 FBH4-60니트릴₩ 143,465
PARKER BH6-60 퀵 커플링, 3/4 인치 NPTF, 다목적, 황동 | AC4XNV 31A849 BH6-601000의 PSISS황동2200 년 Psi-40도 C-40도 ~ 250도 FBH6-60니트릴₩ 239,050
PARKER BH8-60 퀵 커플링, 1인치 NPTF, 다목적, 황동 | AC4XNW 31A850 BH8-601000의 PSISS황동1500 PSI-40도 C-40도 ~ 250도 FBH8-60니트릴₩ 390,302
PARKER H1-62 퀵 커플링, 1/8 인치 NPTF, 다목적, 강철 | AC4XNX 31A851 H1-625000의 PSI강철강철5000의 PSI-40도 C-40도 ~ 250도 FH1-62니트릴₩ 63,892

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER H3-62-T8 퀵 커플링, 3/8인치 ORB, 다목적, 강철
₩ 108,640 /단위