항목 | 캡 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | PFA, PTFE, ETFE |
연결 유형 | 압축 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 266도 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GCAP-4 | 225의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 97,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.