그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가방 필터 |
면적 (평방 피트) | 4.50 |
기본 소재 | 펠트 |
칼라 타입 | 반지 |
지름 | 7" |
필터 사이즈 | 2 |
마감재 | 유약을 바른 |
높이 | 31.5 " |
길이 | 31.5 " |
자재 | 폴리 에스테르 펠트 |
최대. 흐름 | 160 GPM |
최대 온도 | 275도 F |
미크론 | 5 |
감소 | 미립자 |
반지 재질 | 폴리 에스테르 |
솔기 스타일 | 용접 |
타입 | 미립자 제거 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 5911900080 |
원산지 | US |
모델 | 미크론 | 면적 (평방 피트) | 필터 사이즈 | 반지 재질 | 높이 | 길이 | 자재 | 최대. 흐름 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1PE1-Q | 1 | 2.50 | 1 | 폴리 에스테르 | 17.5 " | 17.5 " | 폴리 에스테르 펠트 | 80 GPM | 10 | ₩ 222,390 | |
G1PE5-Q | 5 | 2.50 | 1 | 폴리 에스테르 | 17.5 " | 17.5 " | 폴리 에스테르 펠트 | 80 GPM | 10 | ₩ 213,920 | |
G1PE10-Q | 10 | 2.50 | 1 | 폴리 에스테르 | 17.5 " | 17.5 " | 폴리 에스테르 펠트 | 80 GPM | 10 | ₩ 222,372 | |
G1PE25-Q | 25 | 2.50 | 1 | 폴리 에스테르 | 17.5 " | 17.5 " | 폴리 에스테르 펠트 | 80 GPM | 10 | ₩ 211,575 | |
G1PE50-Q | 50 | 2.50 | 1 | 폴리 에스테르 | 17.5 " | 17.5 " | 폴리 에스테르 펠트 | 80 GPM | 10 | ₩ 211,575 | |
G1PE200-Q | 200 | 2.50 | 1 | 폴리 에스테르 | 17.5 " | 17.5 " | 폴리 에스테르 펠트 | 80 GPM | 10 | ₩ 221,112 | |
G2PE10-Q | 10 | 4.50 | 2 | 폴리 에스테르 | 31.5 " | 31.5 " | 폴리 에스테르 펠트 | 160 GPM | 10 | ₩ 286,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.