PARKER FEC-502-8FP 니플, 1/2인치 크기, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPTF |
유량 | 12 갤런 / 분 |
최대 작동 압력 | 3625 년 Psi |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대 일의 압박감 | 3625 년 Psi |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 아연 |
씰 재질 | 폴리 우레탄 및 니트릴 |
스타일 | 압력 하에서 연결, 유출 방지 |
스레드 크기 | 1 / 2-14 인치 |
나사 유형 | 여성 |
프로덕트 | 모델 | 파커 인터체인지 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 스타일 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 유량 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM-252-4FP | FEM-252-4FP | 1 / 4 " | 국민연금 | 비 유출 | 1 / 4-18 인치 | 여성 | 3 갤런 / 분 | 1 23 / 32 " | ₩ 116,865 | ||
FEM-252-6FO | FEM-252-6FO | 1 / 4 " | UN | 비 유출 | 9 / 16-18 | 여성 | 3 갤런 / 분 | 1 61 / 64 " | ₩ 116,865 | ||
FEM-752-12FO | FEM-752-12FO | 3 / 4 " | UN | 비 유출 | 1 1 / 16-12 " | 여성 | 26 갤런 / 분 | 3 25 / 64 " | ₩ 207,620 | ||
FEM-752-12FP | FEM-752-12FP | 3 / 4 " | UN | 비 유출 | 3 / 4-14 인치 | 여성 | 26 갤런 / 분 | 3.375 " | ₩ 214,865 | ||
FEC-502-10FO | - | 1 / 2 " | UNF | 압력 하에서 연결, 유출 방지 | 7 / 8-14 | 여성 | 12 갤런 / 분 | - | ₩ 172,340 | RFQ
| |
FEC-752-12FO | - | 3 / 4 " | UNF | 압력 하에서 연결, 유출 방지 | 1 1 / 16-12 " | 여성 | 26 갤런 / 분 | - | ₩ 656,404 | RFQ
| |
FEM-502-10BMS | - | 1 / 2 " | NPTF | 비 유출 | 1-14 | 수 벌크 헤드 페이스 씰 | 12 갤런 / 분 | - | ₩ 81,984 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.