그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
코일 타입 | 5/8 "슈퍼 코일 |
유량 | 15 갤런 / 분 |
설치 토크 | 37-41 파운드-피트 |
최대. 흐름 | 15gpm |
맥스. 흐름 GPM | 15 |
맥스. 입구 압력 | 3600 년 Psi |
최대. 압력 | 3600의 PSI |
최대 점도 | 45-2000SSU |
온도 운영. | -45 Deg에서 132 Deg C |
위치 | 2 |
정격 유량 | 15Gpm |
평균응답시간 | 80 MS |
씰 재질 | D- 링 |
밸브 재질 | 강철 |
밸브 타입 | 상시 폐쇄 솔레노이드 |
방법 | 2 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8481200020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.