그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 방향 밸브 |
코일 볼트 | 110-120AC |
3000 PSI에서 GPM | 12 |
높이 | 3.81 " |
암페어 보유 | 0.42 |
Hz | 50/60 |
돌입 암페어 | 1.4 |
길이 | 8.3 " |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
맥스. 탱크 압력 (PSI) | 1500 |
위치 개수 | 3 |
방법의 수 | 4 |
씰 타입 | 니트릴 O 링 |
크기 | CETOP-03 |
스풀 유형 | 흙손 |
타입 | 솔레노이드 작동 |
폭 | 1.81 " |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | 3000 PSI에서 GPM | 높이 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1VW009CNYGF5 | 110-120AC | 12.5 | 3.81 " | 8.3 " | CETOP-03 | 1.81 " | ₩ 724,045 | ||
D3W9CNYK5 | 110-120CA | 12 | 5.06 " | 9.85 " | CETOP-05 | 2.76 " | ₩ 1,281,927 | ||
D3W1CNYK5 | - | - | 5.06 | 9.85 | D05 | - | ₩ 1,125,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.