플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER B874BB553A 솔레노이드 공기 조절 밸브 3/4 인치 120vac | AC9AMN 3FDV8

PARKER B874BB553A 솔레노이드 공기 제어 밸브 3/4 인치 120vac

재고 있음 있음
항목: AC9AMN 모델: B874BB553A교차 참조: 3FDV8

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,697,902 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목솔레노이드 공기 제어 밸브
액추에이터 / 리턴솔레노이드 / 솔레노이드
에어 밸브 유형4 방향, 3 위치
주변 온도. 범위화씨 5도 ~ 120도
바디 스타일바디 포트
중심 위치휴무
부피 계수6.6
전기 연결15mm, 3 핀 수 DIN
NEMA 분류NEMA 4
전체 높이3"
전체 길이11 "
전체 폭1.5 "
재정의비 잠금 플러시
파일럿 포트 크기3 / 4 "NPT
파이프 크기3 / 4 "
압력 범위45 ~ 145 psi
전압120 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.53
선박 높이 (cm)9.53
선박 길이 (cm)42.16
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8481200060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델부피 계수전체 높이전체 길이전체 폭파이프 크기압력 범위전압가격
PARKER B350BB553C 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/8 인치 120vac | AC9AKY 3FDP7 B350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 ~ 145 psi120 VAC₩ 627,602
PARKER B551BB553C 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/4 인치 120vac | AC9AKZ 3FDP8 B551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 ~ 145 psi120 VAC₩ 754,547
PARKER B652BB553A 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 3/8 인치 120vac | AC9ALA 3FDP9 B652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 ~ 145 psi120 VAC₩ 944,370
PARKER B753BB553A 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/2 인치 120vac | AC9ALB 3FDR1 B753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 ~ 145 psi120 VAC₩ 1,417,640
PARKER B854BB553A 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 3/4 인치 120vac | AC9ALC 3FDR2 B854BB553A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 ~ 145 psi120 VAC₩ 1,306,637
PARKER B350BB549C 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/8 인치 24vdc | AC9ALD 3FDR3 B350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 ~ 145 psi24 VDC₩ 654,097
PARKER B551BB549C 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브 1/4 인치 24vdc | AC9ALF 3FDR5 B551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 ~ 145 psi24 VDC₩ 758,222

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER B874BB553A 솔레노이드 공기 제어 밸브 3/4 인치 120vac
₩ 1,697,902 /단위