그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 에어 파일럿 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 5도 ~ 120도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
부피 계수 | 5.9 |
전기 연결 | 15mm, 3 핀 수 DIN |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 3" |
전체 길이 | 9.25 " |
전체 폭 | 1.5 " |
재정의 | 비 잠금 플러시 |
파일럿 포트 크기 | 1 / 2 "NPT |
파일럿 압력 | 35 ~ 145 psig |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
압력 범위 | 35 ~ 145 psi |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8481200060 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 액추에이터 / 리턴 | 주변 온도. 범위 | 파이프 크기 | 압력 범위 | 전압 | 부피 계수 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B511BB549C | 1.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 5도 ~ 120도 | 1 / 4 " | 20 ~ 145 psi | 24 VDC | 1.4 | 15mm, 3 핀 수 DIN | ₩ 412,422 | |
B612BB549A | 1.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 5도 ~ 120도 | 3 / 8 " | 20 ~ 145 psi | 24 VDC | 2.7 | 15mm, 3 핀 수 DIN | ₩ 577,990 | |
B814BB549A | 1.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 5도 ~ 120도 | 3 / 4 " | 35 ~ 145 psi | 24 VDC | 7 | 15mm, 3 핀 수 DIN | ₩ 928,970 | |
B320BB553C | 1" | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 5도 ~ 120도 | 1 / 8 " | 20 ~ 145 psi | 120 VAC | 0.75 | 15mm, 3 핀 수 DIN | ₩ 507,692 | |
B521BB553C | 1.5 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 5도 ~ 120도 | 1 / 4 " | 20 ~ 145 psi | 120 VAC | 1.4 | 15mm, 3 핀 수 DIN | ₩ 648,112 | |
B622BB553A | 1.5 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 5도 ~ 120도 | 3 / 8 " | 20 ~ 145 psi | 120 VAC | 2.7 | 15mm, 3 핀 수 DIN | ₩ 797,440 | |
B723BB553A | 1.5 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 5도 ~ 120도 | 1 / 2 " | 35 ~ 145 psi | 120 VAC | 5.9 | 15mm, 3 핀 수 DIN | ₩ 1,198,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.