그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 |
본체 재질 | 황동 |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
연결 유형 | NPTF |
호스 연결 | (F) NPT |
교환 유형 | 산업(공업) |
잠금 유형 | Pawls |
잠금 유형 | 푸시-투-커넥트 |
자재 | 황동 |
최대. 흐름 | CFM 50 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | 니트릴 |
씰 | 니트릴 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
스레드 크기 | 1 / 4-18 인치 |
나사 유형 | 여성 |
밸브 타입 | 멋진 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스레드 크기 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 나사 유형 | 연결 유형 | 호스 연결 | 호스 내부 직경. | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-3B | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | 호스 바브 | 호스 바브 | 1 / 4 " | CFM 25 | ₩ 55,230 | ||
B30-3BP | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | Lok 호스 미늘 푸시 | 계속하다 | 1 / 4 " | CFM 25 | ₩ 63,752 | ||
B30-5BP | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | Lok 호스 미늘 푸시 | 계속하다 | 3 / 8 " | CFM 25 | ₩ 59,465 | ||
B32 | 1 / 4-18 인치 | - | 1 / 4 " | 남성 | NPTF | (M) NPT | - | CFM 25 | ₩ 51,485 | ||
B32E | 3 / 8-18 인치 | - | 1 / 4 " | 남성 | NPTF | (M) NPT | - | CFM 25 | ₩ 55,020 | ||
B33A | 1 / 8-27 인치 | - | 1 / 4 " | 여성 | NPTF | (F) NPT | - | CFM 25 | ₩ 57,120 | ||
B33E | 3 / 8-18 인치 | - | 1 / 4 " | 여성 | NPTF | (F) NPT | - | CFM 25 | ₩ 50,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.