그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블레이드 퓨즈 |
본체 재질 | 플라스틱 |
바디 스타일 | 잎 |
컬러 코드 | 갈색 |
깊이 | 0.207 " |
지름 | 해당 사항 없음 |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 AF |
퓨즈 앰프 | 7.5 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 1VDC에서 32kA |
길이 | 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | 버스만-atc-7-1-2.pdf |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 32 VDC |
폭 | 3 / 4 " |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | US |
모델 | 정격 전압 | 컬러 코드 | 현재 평가 | 폭 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 높이 | 인터럽트 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC-10 | 32 VDC | 빨간색 | - | 3 / 4 " | 해당 사항 없음 | 10 | - | 1VDC에서 32kA | ₩ 3,132 | |
ATC-15 | 32V DC | 파란색 | 15 | 1.38 " | 해당 사항 없음 | 15 | 0.38 " | 1kAIC | ₩ 2,128 | |
ATC-20 | 32 VDC | 노란색 | - | 3 / 4 " | 해당 사항 없음 | 20 | - | 1VDC에서 32kA | ₩ 2,128 | |
ATC-25 | 32 VDC | 초기화 | - | 3 / 4 " | 해당 사항 없음 | 25 | - | 1VDC에서 32kA | ₩ 2,128 | |
ATC-3 | 32 VDC | 제비꽃 | - | 3 / 4 " | 해당 사항 없음 | 3 | - | 1VDC에서 32kA | ₩ 3,434 | |
ATC-30 | 32 VDC | 초록색 | - | 3 / 4 " | 해당 사항 없음 | 30 | - | 1VDC에서 32kA | ₩ 2,128 | |
ATC-4 | 32 VDC | 핑크 | - | 3 / 4 " | 해당 사항 없음 | 4 | - | 1VDC에서 32kA | ₩ 2,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.