그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 |
바브 크기 | 1 / 4 " |
본체 재질 | 황동 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
연결 유형 | Lok 호스 미늘 푸시 |
호스 연결 | 계속하다 |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
교환 유형 | 산업(공업) |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
잠금 유형 | 소매 |
자재 | 황동 |
최대. 흐름 | CFM 25 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
씰 재질 | 니트릴 |
씰 | 니트릴 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
밸브 타입 | 멋진 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 바브 크기 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 몸 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 강철 | - | 강철 | CFM 50 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 인치 | 남성 | 3 / 8 " | ₩ 55,335 | ||
24-5B | 강철 | 3 / 8 " | 강철 | CFM 50 | - | - | - | 3 / 8 " | ₩ 70,962 | ||
24-5BP | 강철 | 3 / 8 " | 강철 | CFM 50 | - | - | - | 3 / 8 " | ₩ 62,090 | ||
24-6B | 강철 | 1 / 2 " | 강철 | CFM 50 | - | - | - | 3 / 8 " | ₩ 81,882 | ||
24C | 강철 | - | 강철 | CFM 50 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 인치 | 남성 | 3 / 8 " | ₩ 60,287 | ||
24F | 강철 | - | 강철 | CFM 50 | 1 / 2 " | 1 / 2-14 인치 | 남성 | 3 / 8 " | ₩ 53,637 | ||
25 | 강철 | - | 강철 | CFM 50 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 인치 | 여성 | 3 / 8 " | ₩ 48,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.