항목 | 젖꼭지 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링스 | 스테인레스 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | 구 |
마감재 | Chromium 6 무료 |
유량 | 12 갤런 / 분 |
길이 | 1 61 / 64 " |
잠금 장치 | 공 |
최대 작동 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
O- 링 스레드 (인치) | 3/4 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | 8010-15P |
파이오니어 인터체인지 | 8010-15P |
도금 | 아연 |
포트 | 3 / 4 "-16 |
SAE 직선 나사 (인치) | 3/4 |
씰 재질 | 니트릴 |
스타일 | 아가 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 3 / 4 "-14 |
나사 유형 | 여성 |
타입 | 커플러 남성 하프 |
밸브 디자인 | 아가 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8481200050 |
원산지 | US |
모델 | 밸브 디자인 | 연결 유형 | 길이 | 파커 인터체인지 | 포트 | 씰 재질 | 스타일 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010-15 | 공 | 구 | 1 61 / 64 " | 8010-15 | 3 / 4 "-16 | 부나 엔 | 공 | 3 / 4 "-14 | ₩ 40,775 | |
8010-16 | 공 | 구 | 1 61 / 64 " | 8010-16 | 7 / 8-14 인치 | 부나 엔 | 공 | 7 / 8 "-14 | ₩ 50,102 | |
8010-16P | 아가 | 구 | 1 61 / 64 " | 8010-16P | 7 / 8-14 인치 | 니트릴 | 아가 | 7 / 8 "-14 | ₩ 53,357 | |
8010-4 | 공 | NPTF | 1 61 / 64 " | 8010-4 | 1 / 2 "-14 | 부나 엔 | 공 | 1 / 2 "-14 | ₩ 30,537 | |
8010-4P | 아가 | NPTF | 1 61 / 64 " | 8010-4P | 1 / 2 "-14 | 니트릴 | 아가 | 1 / 2 "-14 | ₩ 33,390 | |
8010-5 | 공 | NPTF | 2 9 / 64 " | 8010-5 | 3 / 4 "-14 | 부나 엔 | 공 | 3 / 4 "-14 | ₩ 49,245 | |
8010-5P | 아가 | NPTF | 2 9 / 16 " | 8010-5P | 3 / 4 "-14 | 니트릴 | 아가 | 3 / 4 "-14 | ₩ 57,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.