그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 나사 회전 커넥터 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 아연도 금강 |
연결 유형 | 여성 ORFS x SAE-ORB 남성 |
최대. 압력 | 9200의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 -30 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307199040 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
4 F65OL-S | 9200의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 41,247 | |
6 F65OL-S | 9200의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 43,452 | |
12 F65OL-S | 6000의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 93,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.