그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 나사 커넥터 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | SAE-ORB x ORFS |
최대. 압력 | 9200의 PSI |
온도. 범위 | -30도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.28 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7307199040 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 F5OLO-S | 아연도 금강 | 9200의 PSI | 화씨 -30 ~ 250도 | 1 / 4 " | ₩ 10,272 | |
6-4 F5OLO-S | 아연도 금강 | 9200의 PSI | 화씨 -30 ~ 250도 | 3 / 8 " | ₩ 15,032 | |
8-6 F5OLO-S | 아연도 금강 | 6000의 PSI | 화씨 -30 ~ 250도 | 1 / 2 " | ₩ 16,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.