그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수 엘보, 90도 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 아연도 금강 |
연결 유형 | MNPT x ORFS |
최대. 압력 | 6000의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 -30 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10MSEL6N-B | 황동 | 7 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 2000의 PSI | 3 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | ₩ 84,367 | |
10-8 CBZ-B | 황동 | 7 / 8 " | CPI(TM) x MNPT | 3100의 PSI | 1 / 2 " | -40도 ~ 400도 F | 5 / 8 " | ₩ 77,332 | |
L269CA-6-4 | 낮은 납 황동 | 9 / 16-24 | 압축 x MNPT | 1000의 PSI | 1 / 4 " | -65도 ~ 250도 F | 3 / 8 " | ₩ 18,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.