플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 6MTC8N-316 써모 커플 Connect 스테인리스 스틸 Alok x M 3/8 x 1/2 인치 | AF7GQL 20YY73

PARKER 6MTC8N-316 열전쌍 연결 스테인리스 스틸 Alok x M 3/8 x 1/2 인치

재고 있음 있음
항목: AF7GQL 모델: 6MTC8N-316교차 참조: 20YY73

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 97,107 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목열전대 커넥터
기본 소재스테인리스 강
본체 재질스테인리스 강
압축 스레드 크기3 / 8 "
연결 유형A-LOK (R) x MNPT
육각 크기7 / 8 "
최대. 압력6600의 PSI
파이프 크기1 / 2 "
온도. 범위-425도 ~ 1200도 F
튜브 크기3 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08
선박 높이 (cm)4.14
선박 길이 (cm)10.8
선박 폭 (cm)6.83
HS 코드7307225000

제품 변형

프로덕트모델압축 스레드 크기육각 크기최대. 압력파이프 크기튜브 크기가격
PARKER 10MTC12N-316 써모 커플 연결 스테인리스 스틸 Alok x M 5/8 x 3/4 인치 | AF7GBT 20YX46 10MTC12N-3165 / 8 "1-1 / 16 "6100의 PSI3 / 4 "5 / 8 "₩ 188,772
PARKER 12MTC12N-316 써모 커플 커넥터 스테인리스 스틸 A-lok x M 3/4 인치 | AF7GKK 20YX55 12MTC12N-3163 / 4 "1-1 / 16 "5800의 PSI3 / 4 "3 / 4 "₩ 174,510
PARKER 1MTC2N-316 써모 커플 Connect 스테인리스 스틸 Alok x M 1/16 x 1/8 인치 | AF7GLG 20YX75 1MTC2N-3161 / 16 "7 / 16 "16,800의 PSI1 / 8 "1 / 16 "₩ 82,897

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 6MTC8N-316 열전쌍 연결 스테인리스 스틸 Alok x M 3/8 x 1/2 인치
₩ 97,107 /단위