그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 커넥터 |
연결 | 튜브 x MNPT |
가스켓 재질 | 부나 N |
육각 크기 | 7 / 8 " |
길이 | 1.72 " |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
압력 | 250 PSI |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 200도 |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
타입 | 푸시하여 연결 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 PMT-6-2 | 3 / 4 " | 1.37 " | 1 / 8 " | 화씨 -40 ~ 200도 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 1 | ₩ 18,375 | |
68 PMT-6-4 | 3 / 4 " | 1.43 " | 1 / 4 " | 화씨 -40 ~ 200도 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1 | ₩ 20,072 | |
68 PMT-6-6 | 3 / 4 " | 1.33 " | 3 / 8 " | 화씨 -40 ~ 200도 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 | ₩ 19,022 | |
68 PMT-6-8 | 7 / 8 " | 1.38 " | 1 / 2 " | 화씨 -40 ~ 200도 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1 | ₩ 26,932 | |
68 PMT-8-6 | 7 / 8 " | 1.52 " | 3 / 8 " | 화씨 -40 ~ 200도 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 | ₩ 28,875 | |
68 PMT-8-8 | 7 / 8 " | 1.44 " | 1 / 2 " | 화씨 -40 ~ 200도 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 | ₩ 32,410 | |
68 PMT-12-8 | 1.187 " | 2.03 " | 3 / 4 " | 화씨 -40 ~ 200도 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 | ₩ 56,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.