플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 68CA-16-12 커넥터, 1인치 외경, 황동 | AE9QJL 6LH98

PARKER 68CA-16-12 커넥터, 외경 1인치, 황동

재고 있음 있음
항목: AE9QJL 모델: 68CA-16-12크로스 참조: 6LH98

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 330,767 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압축 피팅
기본 소재금속
본체 재질황동
압축 스레드 크기3 / 4 "
연결 유형NPTF
최대 작동 압력2800 년 Psi
맥스. 작동 온도.121도 C
최대. 압력350의 PSI
최소 작동 온도.-54도 C
너트 재질황동
파이프 크기3 / 4 "
셰이프커넥터
슬리브 소재황동
스타일튜브 대 파이프
온도. 범위-65도 ~ 250도 F
튜브 외경.1"
튜브 크기1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.81
선박 높이 (cm)6.1
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)10.67
HS 코드7419995010
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최소 작동 온도.기본 소재본체 재질파이프 크기셰이프스타일온도. 범위튜브 외경.패키지 수량가격
PARKER 60C-12 슬리브, 3/4인치 외경, 황동 | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54도 C금속황동-소매튜브-65도 ~ 250도 F3 / 4 "10₩ 33,180
PARKER 60C-2 슬리브, 1/8인치 외경, 황동 | AB3TQY1VCZ2 60C-2-54도 C금속황동-소매튜브-65도 ~ 250도 F1 / 8 "10₩ 8,557
PARKER 60C-3 슬리브, 3/16인치 외경, 황동 | AB3TQZ1VCZ3 60C-3-54도 C금속황동-소매튜브-65도 ~ 250도 F3 / 16 "10₩ 7,892
PARKER 60C-5 슬리브, 5/16인치 외경, 황동 | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54도 C금속황동-소매튜브-65도 ~ 250도 F5 / 16 "10₩ 10,202
PARKER 60PT-10 슬리브, 외경 5/8인치, 황동 | AB3TRB1VCZ5 60PT-10-54도 C플라스틱아세탈-소매튜브-65도 ~ 250도 F5 / 8 "10₩ 14,507
PARKER 60PT-4 슬리브, 1/4인치 외경, 황동 | AB3TRC1VCZ6 60PT-4-54도 C플라스틱아세탈-소매튜브-65도 ~ 250도 F1 / 4 "10₩ 8,417
PARKER 60PT-5 슬리브, 5/16인치 외경, 황동 | AB3TRD1VCZ7 60PT-5-54도 C플라스틱아세탈-소매튜브-65도 ~ 250도 F5 / 16 "10₩ 12,530

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 68CA-16-12 커넥터, 외경 1인치, 황동
₩ 330,767 /팩