그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 유니온 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 나일론 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 튜브 x 튜브 |
최대. 압력 | 230의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 35도 ~ 200도 |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6306 60 00WP2 | 190의 PSI | 3 / 8 " | 10 | ₩ 69,072 | ||
20 F5OHAO-S | - | - | 1 | ₩ 199,220 | ||
16 F5OHAO-S | - | - | 1 | ₩ 55,020 | ||
16-12 F5OHAO-S | - | - | 1 | ₩ 69,580 | ||
8 F5OHAO-S | - | - | 1 | ₩ 29,470 | ||
4 F5OHAO-S | - | - | 1 | ₩ 21,472 | ||
M14G8HG8S | - | - | 1 | ₩ 77,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.