그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 브레이크 피팅 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 튜브 x 튜브 |
육각 크기 | 13/16 |
길이 | 2.32 " |
자재 | 황동 |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 93도 C |
최소 작동 온도. | -40도 C |
너트 재질 | 황동 |
압력 | 150의 PSI |
셰이프 | 노동 조합 |
슬리브 소재 | 황동 |
스타일 | 튜브 투 튜브 |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 200도 |
스레드 크기 | 11 / 16-20 인치 |
튜브 외경. | 1 / 2 " |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
타입 | 압축 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 최대 작동 압력 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 최대. 압력 | 최소 작동 온도. | 파이프 크기 | 압력 | 반지 재질 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS68NTA-3-1 | 150의 PSI | 황동 | - | - | -40도 C | 1 / 16 " | 150의 PSI | - | 1 | ₩ 21,122 | |
VS68NTA-3-2 | 150의 PSI | 황동 | - | - | -40도 C | 1 / 8 " | 150의 PSI | - | 1 | ₩ 16,327 | |
VS68NTA-3-4 | 150의 PSI | 황동 | - | - | -40도 C | 1 / 4 " | 150의 PSI | - | 1 | ₩ 23,397 | |
VS68NTA-4-2 | 150의 PSI | 황동 | - | - | -40도 C | 1 / 8 " | 150의 PSI | - | 1 | ₩ 11,637 | |
VS68NTA-4-4 | 150의 PSI | 황동 | - | - | -40도 C | 1 / 4 " | 150의 PSI | - | 1 | ₩ 11,900 | |
VS68NTA-4-6 | 150의 PSI | 황동 | - | - | -40도 C | 3 / 8 " | 150의 PSI | - | 1 | ₩ 16,222 | |
VS68NTA-6-2 | 150의 PSI | 황동 | - | - | -40도 C | 1 / 8 " | 150의 PSI | - | 1 | ₩ 13,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.