항목 | 중공 육각 플러그 |
본체 재질 | 탄소강 |
연결 유형 | MNPT |
육각 크기 | 5 / 16 " |
최대. 압력 | 7600의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 800도 F |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 1.02 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 항목 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHH-S 4 개 | 탄소강 | MNPT | 1 / 4 " | 중공 육각 플러그 | 8000의 PSI | 1 / 4 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 11,060 | ||
VSTI22X1.5EDCF | 크롬 -6 프리 아연 도금 된 탄소강 | 메트릭 | 25 / 64 " | 플러그 | 5800의 PSI | M22 x 1-1 / 2 | -65도 ~ 250도 F | ₩ 29,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.