그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 피팅 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 강철, 크롬 -6 없음 |
압축 스레드 크기 | 3 / 4-16 |
연결 스타일 | 튜브-SAE 직선 나사 |
연결 유형 | 플레어리스 바이트 유형 |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
O 링 | 90 경도계 니트릴 |
셰이프 | 직진 |
스타일 | 남성 플레어리스 바이트 유형 |
온도. 범위 | -30도 ~ 250도 F |
튜브 외경. | 3 / 8 " |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 튜브 외경. | 튜브 크기 | 연결 스타일 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 부-에스 | -65도 ~ 500도 F | 강철, 크롬 -6 없음 | 7 / 16-20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | - | - | ₩ 4,252 | |
6 부-에스 | -65도 ~ 500도 F | 강철, 크롬 -6 없음 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | - | - | ₩ 4,550 | |
8 부-에스 | -65도 ~ 500도 F | 강철, 크롬 -6 없음 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | - | - | ₩ 5,897 | |
10 부-에스 | -65도 ~ 500도 F | 강철, 크롬 -6 없음 | 7 / 18-14 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | - | - | - | ₩ 8,627 | |
12 부-에스 | -65도 ~ 500도 F | 강철, 크롬 -6 없음 | 1-1/16-12 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | - | ₩ 8,452 | |
16 부-에스 | -65도 ~ 500도 F | 강철, 크롬 -6 없음 | 1-5/16-12 | 1" | 1" | - | - | - | ₩ 18,077 | |
4BU-SS | -425도 ~ 1200도 F | SS | 7 / 16-20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | - | - | ₩ 8,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.