항목 | 스트리트 엘보, 45도 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
육각 크기 | 7 / 8 " |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-2 SVE-SS | 9 / 16 " | 5500의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 111,982 | ||
4-4 SVE-SS | 3 / 4 " | 5600의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 134,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.