그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 니플 닫기 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
길이 | 3 / 8 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 7200의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
나사 유형 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
12-12 MCN SS | 3 / 4 " | 6400의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 132,825 | |
4-4 MCN SS | 1 / 4 " | 7500의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 29,925 | |
8-8 MCN SS | 1 / 2 " | 6600의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 46,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.