PARKER 316 스테인리스 스틸 마감 니플
필터
기본 연결 유형 : 양쪽 끝에 나사산 , 재료: 316 스테인레스 스틸 , 온도. 범위: -425도 ~ 1200도 F , 스레드 유형: NPT
스타일 | 모델 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8 MCN SS | 1 / 2 " | 6600의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 46,462 | |
A | 4-4 MCN SS | 1 / 4 " | 7500의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 29,925 | |
A | 12-12 MCN SS | 3 / 4 " | 6400의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 132,825 | |
A | 6-6 MCN SS | 3 / 8 " | 7200의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 34,020 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 접지 저항 시험기 Acc.
- 포스트 탑 액세서리
- 예고편
- UV 누출 감지기 액세서리
- 도크 레벨러
- 구조
- 공작용품
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 냉각 팬 및 액세서리
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- PARKER VS2202P 시리즈, 압출 스트리트 엘보, 90도
- JOHNSON 레드 빔 레이저 감지기
- HALTEC 고무 그로밋
- HONEYWELL 압축 어댑터
- DIXON 보스 와셔 씰 스템
- MULTIFAN MBS 시리즈, 모터 보호 스위치
- BURNDY T 커넥터
- HOFFMAN 유형 12 경사진 전면 푸시버튼 인클로저
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 볼 체크 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- EATON 기계식 인터록 키트