MULTIFAN MBS 시리즈, 모터 보호 스위치
스타일 | 모델 | 전류 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | MBSESM10 | - | ₩ 63,715 | RFQ
|
A | MBSESM125 | - | ₩ 55,840 | RFQ
|
A | MBSESM1 | - | ₩ 55,840 | RFQ
|
A | MBSESM116 | - | ₩ 55,840 | RFQ
|
A | MBSESM16 | - | ₩ 63,715 | RFQ
|
A | MBSESM4 | - | ₩ 55,840 | RFQ
|
A | MBSESM463 | - | ₩ 55,840 | RFQ
|
A | MBSESM063 | - | ₩ 55,840 | RFQ
|
MBS 시리즈, 모터 보호 스위치
Multifan MBS 시리즈 모터 보호 스위치는 HVAC 시스템, 컨베이어 벨트 및 제조 기계에 사용되어 과부하, 단락 및 위상 불균형으로부터 전기 모터를 보호합니다. 모터 안전을 보장하고 손상을 방지하여 기계 및 장비의 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 줄입니다. 이 모터 보호 스위치는 0.4~25A 범위의 전류 정격을 제공합니다. 이는 온/오프 스위치 역할과 추가 작동 유연성을 위한 잠금식 작동 스위치 역할을 합니다. 이 스위치는 다양한 설정에 쉽게 통합할 수 있는 모듈식 시스템 설계가 특징입니다. 이 제품은 산업 및 상업용 응용 분야에서 환경 요소로부터 보호하기 위한 IP55 등급 하우징을 갖추고 있습니다.