그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 커넥터 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | MNPT x ORFS |
최대. 압력 | 6000의 PSI |
온도. 범위 | -30도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 튜브 크기 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MSC8N-B | 1 / 4 " | 황동 | 7 / 16-20 | A-LOK (R) x MNPT | 7 / 8 " | 3900의 PSI | 1 / 2 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 37,817 | |
10MSC6N-B | 5 / 8 " | 황동 | 7 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 15 / 16 " | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 54,005 | |
4-6 FBZ-B | 1 / 4 " | 황동 | 7 / 16-20 | CPI(TM) x MNPT | 11 / 16 " | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 27,650 | |
8-4 FBZ-B | 1 / 2 " | 황동 | 3 / 4 " | CPI(TM) x MNPT | 13 / 16 " | - | 3 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 46,917 | |
8-6 FBZ-B | 1 / 2 " | 황동 | 3 / 4 " | CPI(TM) x MNPT | 13 / 16 " | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 43,435 | |
10-6 FBZ-B | 5 / 8 " | 황동 | 7 / 8 " | CPI(TM) x MNPT | 15 / 16 " | - | 3 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 51,677 | |
10-8 FBZ-B | 5 / 8 " | 황동 | 7 / 8 " | CPI(TM) x MNPT | 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 51,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.