항목 | 커넥터 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 플레어 x 솔더 |
플레어 스레드 크기 | 1 / 16-14 |
플레어 타입 | 45 학위 |
육각 크기 | 1-1/16 |
최대. 압력 | 550의 PSI |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 플레어 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43F - 10-10 | 7 / 8-14 | 7 / 8 " | 450 ~ 2800 psi | 5 / 8 " | 10 | ₩ 193,077 | |
43F - 4-4 | 7 / 16-20 | 7 / 16 " | 450 ~ 2800 psi | 1 / 4 " | 10 | ₩ 94,132 | |
43F - 6-6 | 5 / 8-18 | 5 / 8 " | 450 ~ 2800 psi | 3 / 8 " | 10 | ₩ 115,500 | |
43F - 8-8 | 3 / 4-16 | 3 / 4 " | 450 ~ 2800 psi | 1 / 2 " | 10 | ₩ 120,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.