그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링스 | 스테인레스 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
연결 유형 | 구 |
마감재 | Chromium 6 무료 |
유량 | 12 갤런 / 분 |
길이 | 2.75 " |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
잠금 장치 | 공 |
최대 작동 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
O- 링 스레드 (인치) | 7/8 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | 4050-16P |
파이오니어 인터체인지 | 4050-16P |
도금 | 아연 |
SAE 직선 나사 (인치) | 7/8 |
씰 재질 | 니트릴 |
끄다 | 두 |
슬리브 소재 | 강철 |
스타일 | 아가 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 7 / 8-14 |
나사 유형 | 여성 |
타입 | 커플러 (본체) |
밸브 디자인 | 아가 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481200050 |
원산지 | US |
모델 | 나사 유형 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 밸브 디자인 | 유량 | 길이 | 파커 인터체인지 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4050-15 | 여성 | 1 / 2 " | 구 | 공 | 12 갤런 / 분 | 2 13 / 16 " | 4050-15 | 공 | ₩ 87,167 | |
4050-15P | 여성 | 1 / 2 " | 구 | 아가 | 12 갤런 / 분 | 2 13 / 16 " | 4050-15P | 아가 | ₩ 94,570 | |
4050-16 | 여성 | 1 / 2 " | 구 | 공 | 12 갤런 / 분 | 2 9 / 16 " | 4050-16 | 공 | ₩ 98,262 | |
4050-2P | 여성 | 1 / 4 " | NPTF | 아가 | 3 갤런 / 분 | 2.187 " | 4050-2P | 아가 | ₩ 59,465 | |
4050-3P | 여성 | 3 / 8 " | NPTF | 아가 | 6 갤런 / 분 | 2 5 / 16 " | 4050-3P | 아가 | ₩ 78,960 | |
4050-4 | 여성 | 1 / 2 " | NPTF | 공 | 12 갤런 / 분 | - | 4050-4 | 공 | ₩ 75,197 | |
4050-4P | 여성 | 1 / 2 " | NPTF | 아가 | 12 갤런 / 분 | 2 39 / 64 " | 4050-4P | 아가 | ₩ 78,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.