그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수 엘보, 45도 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | 사제 익 스몰 |
연결 유형 | 플레어 x MNPS |
플레어 스레드 크기 | 3 / 8-24 |
플레어 타입 | 거꾸로 |
최대. 압력 | 1900의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 플레어 스레드 크기 | 플레어 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159F - 10-8 | 플레어 x MNPT | 7 / 8-14 | 45 학위 | 450 ~ 2800 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 10 | ₩ 241,797 | |
159F - 4-4 | 플레어 x FNPT | 7 / 16-20 | 45 학위 | 450 ~ 2800 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 259,297 | |
159F - 8-6 | 플레어 x FNPT | 3 / 4-16 | 45 학위 | 450 ~ 2800 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 123,900 | |
159F - 8-8 | 플레어 x FNPT | 3 / 4-16 | 45 학위 | 450 ~ 2800 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 246,522 | |
159F - 10-6 | 플레어 x MNPT | 7 / 8-14 | 45 학위 | 650의 PSI | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 10 | ₩ 333,672 | |
2591FHD-4-2 | 플레어 x MNPS | 7 / 16-24 | 거꾸로 | 1400의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 379,172 | |
2591FHD-6-4 | 플레어 x MNPS | 5 / 8-18 | 거꾸로 | 1000의 PSI | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 405,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.