그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 황동 파이프 피팅 키트 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT |
육각 크기 | 1.125 " |
길이 | 1.5 " |
최대 작동 압력 | 1000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 121도 C |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
최소 작동 온도. | -53도 C |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 앵커 커플 링 |
스타일 | 암 파이프-수 파이프 |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 셰이프 | 스타일 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207ACBH-2 | FNPT | 15 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | 앵커 커플 링 | 암 파이프-수 파이프 | 1 / 8 " | ₩ 32,235 | |
207ACBHS-2 | FNPT | 15 / 16 " | 31 / 32 " | 5 / 8-18 | 앵커 커플 링 쇼트 | 암 파이프-수 파이프 | 1 / 8 " | ₩ 24,377 | |
207ACBHS-4 | FNPT | 1" | 15 / 16 " | 3 / 4-16 | 앵커 커플 링 쇼트 | 암 파이프-수 파이프 | 1 / 4 " | ₩ 21,787 | |
207ACBH-6 | FNPT | 1.25 " | 1 5 / 16 " | 3 / 8 " | 앵커 커플 링 | 암 파이프-수 파이프 | 3 / 8 " | ₩ 36,015 | |
207ACBH-8 | FNPT | 1.375 " | 1.5 " | 1 / 2 " | 앵커 커플 링 | 암 파이프-수 파이프 | 1 / 2 " | ₩ 44,660 | |
207ACBH-12 | FNPT x MNPT | 1.5 " | 1.5 " | 3 / 4 " | 앵커 커플 링 | 암 파이프-수 파이프 | 3 / 4 " | ₩ 96,582 | |
207ACBH-16 | FNPT | 2" | 1 11 / 16 " | 1" | 앵커 커플 링 | 암 파이프-수 파이프 | 1mm | ₩ 260,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.