플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 2.00DSR06.00 원형 에어 실린더 2 인치 보어 6 인치 스트로크 | AJ2EMQ 49J873

PARKER 2.00DSR06.00 라운드 에어 실린더 2인치 보어 6인치 스트로크

재고 있음 있음
항목: AJ2EMQ 모델: 2.00DSR06.00크로스 참조: 49J873 / 5TRD8

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 198,275 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목공기 실린더
본체 재질스테인리스 강
보어 직경.2"
쿠션 타입없음
실린더 타입수리 불가 라운드
엔드 캡 재질알류미늄
마감재
마그네틱 피스톤아니
최대. 압력250의 PSI
코 마운트 스레드1-1 / 4 "-12
전체 길이11.6 "
피스톤 재질알류미늄
피스톤로드 재질크롬 도금 강철
포트 크기1/4 인치 FNPT
로드 Dia.0.625 "
로드 나사 길이0.88 "
로드 나사 크기1 / 2-20 UNF
단동 / 복동이중 행동
행정6"
온도. 범위-10도 ~ 165도 F
튜브 재질스테인리스 강
타입둥근 몸체

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.01
선박 높이 (cm)5.28
선박 길이 (cm)29.39
선박 폭 (cm)5.28
원산지US

제품 변형

프로덕트모델로드 나사 길이보어 직경.마그네틱 피스톤로드 나사 크기행정온도. 범위코 마운트 스레드전체 길이가격
PARKER 0.31DSR01.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 1 인치 스트로크 | AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38 "5 / 16 "아니# 5-40 UNC1"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-243"₩ 52,010
PARKER 0.31DSR02.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 2 인치 스트로크 | AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38 "5 / 16 "아니# 5-40 UNC2"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-244"₩ 56,035
PARKER 0.31DSR03.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 3 인치 스트로크 | AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38 "5 / 16 "아니# 5-40 UNC3"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-245"₩ 62,825
PARKER 0.31DSR04.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 4 인치 스트로크 | AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38 "5 / 16 "아니# 5-40 UNC4"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-246"₩ 63,997
PARKER 0.44DSR0.500 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 1/2 인치 스트로크 | AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "아니# 10-32 UNF1 / 2 "-10도 ~ 165도 F7 / 16 "-203.1 "₩ 56,035
PARKER 0.44DSR01.00 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 1 인치 스트로크 | AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5 "7 / 16 "아니# 10-32 UNF1"-10도 ~ 165도 F7 / 16 "-203.6 "₩ 58,660
PARKER 0.44DSR01.50 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 1-1 / 2 인치 스트로크 | AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5 "7 / 16 "아니# 10-32 UNF1.5 "-10도 ~ 165도 F7 / 16 "-204.100 "₩ 61,285

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 2.00DSR06.00 라운드 에어 실린더 2인치 보어 6인치 스트로크
₩ 198,275 /단위