항목 | 암 엘보, 90도 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 플레어 x FNPT |
플레어 스레드 크기 | 1 / 2-20 |
플레어 타입 | 45 학위 |
최대. 압력 | 450 ~ 2800 psi |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 플레어 스레드 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150F - 6-4 | 5 / 8-18 | 450 ~ 2800 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 162,172 | |
150F - 4-2 | 7 / 16-20 | 1400의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 65,327 | |
150F - 4-4 | 7 / 16-20 | 1400의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 151,025 | |
150F - 6-6 | 5 / 8-18 | 1000의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 173,600 | |
150F - 6-8 | 5 / 8-18 | 1000의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 360,307 | |
150F - 8-6 | 3 / 4-16 | 750의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 190,732 | |
150F - 8-8 | 3 / 4-16 | 750의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 195,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.