그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 브레이크 튜브 |
색상 | 빨간색 |
길이 | 250ft. |
자재 | 나일론 |
최대 일의 압박감 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 유형 A-비 강화 |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 36.58 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-10B-BLK-100 | 검정 | 100ft. | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 유형 B-강화 | ₩ 683,620 | ||
1120-10B-GRN-100 | 초록색 | 100ft. | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 유형 B-강화 | ₩ 701,960 | ||
1120-10B- 레드 -100 | 빨간색 | 100ft. | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 유형 B-강화 | ₩ 708,085 | ||
1120-12B-BLK-100 | 검정 | 100ft. | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 유형 B-강화 | ₩ 967,277 | ||
1120-12B-GRN-100 | 초록색 | 100ft. | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 유형 B-강화 | ₩ 974,207 | ||
1120-2.5-BLK-100 | 검정 | 100ft. | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 유형 A-비 강화 | ₩ 225,417 | ||
1120-2.5-BLK-250 | 검정 | 250ft. | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 유형 A-비 강화 | ₩ 373,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.