LUFKIN 긴 줄자
스타일 | 모델 | 케이스 유형 | 벨트 클립 | 블레이드 색상 | 졸업 유형 | 졸업 | 후크 | 측정 유형 | 스터드 표시 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HW226 | 휴무 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1/8 | 접고 | - | 가능 | ₩ 153,020 | |
B | HYT100 | 휴무 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1/8 | 접고 | SAE | 가능 | ₩ 86,590 | |
A | HW226ME | 휴무 | 아니 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | cm/mm | Ft./In의 윗면 1/8, 하단 측면 mm | 접고 | 메트릭 | 아니 | ₩ 148,837 | |
C | HW223ME | 휴무 | 가능 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트 ./mm/cm/m | Ft./In의 윗면 1/8, 하단 측면 mm | 2 리벳 | SAE / 미터법 | 아니 | ₩ 111,055 | |
D | HW226D | 휴무 | 가능 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1 / 10, 1 / 100 | 2 리벳 | SAE | 아니 | ₩ 151,987 | |
A | HW223 | 휴무 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1/8 | 접고 | SAE | 가능 | ₩ 111,737 | |
E | FE150 | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1/8, 번호가 매겨진 Ft. 및 Instantaneous Ft. | 접고 | SAE | 아니 | ₩ 83,860 | |
F | FM030DM | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트 ./mm/cm/m | 1 / 10, 1 / 100 | 접고 | SAE / 미터법 | 아니 | ₩ 50,837 | |
G | FE050 | 엽니다 | 아니 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1/8, 번호가 매겨진 Ft. 및 Instantaneous Ft. | 2 위치, 접기 | SAE | 아니 | ₩ 54,775 | |
H | FE200D | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1 / 10, 1 / 100 | 접고 | SAE | 아니 | ₩ 93,835 | |
I | FM050CM | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | mm / cm / m | 미터법, mm로 눈금, cm 및 m으로 번호 매기기 | 접고 | 메트릭 | 아니 | - | RFQ
|
J | FM050CME | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트 ./mm/cm/m | Ft./In. 1/8, 미터에서 mm, cm 단위로 번호 매기기 | 접고 | SAE / 미터법 | 아니 | ₩ 71,505 | |
K | FE050D | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1 / 10, 1 / 100 | 접고 | SAE | 아니 | ₩ 44,047 | |
L | FM100CME | 엽니다 | 아니 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트 ./mm/cm/m | Ft./In. 1/8, 미터에서 mm, cm 단위로 번호 매기기 | 2 위치, 접기 | SAE / 미터법 | 아니 | ₩ 117,005 | |
M | FE100D | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1 / 10, 1 / 100 | 접고 | SAE | 아니 | - | RFQ
|
E | FE150D | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1 / 10, 1 / 100 | 접고 | SAE | 아니 | ₩ 73,902 | |
N | FE200 | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1/8, 번호가 매겨진 Ft. 및 Instantaneous Ft. | 접고 | SAE | 아니 | ₩ 100,922 | |
O | FM060CME | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트 ./mm/cm/m | Ft./In. 1/8, 미터에서 mm, cm 단위로 번호 매기기 | 접고 | SAE / 미터법 | 아니 | ₩ 97,527 | |
P | FM030CME | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트 ./mm/cm/m | Ft./In. 1/8, 미터에서 mm, cm 단위로 번호 매기기 | 접고 | SAE / 미터법 | 아니 | ₩ 55,387 | |
E | FM030CM | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | mm / cm / m | 미터법, mm로 눈금, cm 및 m으로 번호 매기기 | 접고 | 메트릭 | 아니 | ₩ 55,860 |
긴 줄자
Lufkin 줄자는 조경 프로젝트 및 기타 건설, 건축 또는 엔지니어링 응용 분야에서 크기 및 거리 측정에 사용됩니다. 이 장치는 번거로움 없는 롤링 및 되감기를 위한 경량 케이스, 블레이드를 보호하고 케이스에 먼지가 침투하는 것을 방지하기 위한 개방형 3-암 디자인이 특징입니다. 피트와 인치 단위의 단면 눈금이 있는 유리 섬유 블레이드와 중요한 측정 시 최대의 편안함을 위한 이중 소재 그립과 통합되어 있습니다. 또한 일부 모델에는 테이프를 부드럽게 감기 위한 나일론 롤러 가이드와 쉽게 후퇴할 수 있는 마찰 와셔가 장착되어 있습니다. 후크가 느슨해지면. 8/1 및 2/XNUMX인치 테이프 치수로 제공되는 광범위한 측정 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 금속 가공 유체
- 아이들러 시브
- 유리 섬유 사각 튜브 스톡
- 도크 바리케이드
- 그리드 커플 링
- 기계공작 액세서리
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 실험실 소모품
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- CHICAGO PNEUMATIC 에어 벨트 샌더
- CORBIN 데드 볼트
- MERIT 4" 표면 처리 디스크, 알루미늄 산화물
- BEST 전기 장붓 구멍 잠금 케이스
- GENERAL CABLE 트레이 케이블 22 Awg
- ANVIL 강성 강철 도관 클램프
- ANVIL 홈이 있는 감속기 티
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 다용도 집게
- HUMBOLDT 토양 분쇄기