그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 긴 줄자 |
벨트 클립 | 아니 |
블레이드 코팅 | 없음 |
블레이드 색상 | 검은 색 표시가있는 노란색 |
블레이드 길이 | 150ft. |
블레이드 소재 | 유리 섬유 |
블레이드 폭 | 1 / 2 " |
케이스 색상 | 오렌지 / 블랙 |
케이스 재질 | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 |
케이스 유형 | 엽니다 |
졸업 유형 | 인치 / 피트. |
졸업 | 1 / 10, 1 / 100 |
후크 | 접고 |
잠금 유형 | 없음 |
측정 유형 | SAE |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 아니 |
UPC | 037103224088 |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 케이스 유형 | 벨트 클립 | 블레이드 색상 | 졸업 유형 | 졸업 | 후크 | 측정 유형 | 스터드 표시 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE050 | 엽니다 | 아니 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1/8, 번호가 매겨진 Ft. 및 Instantaneous Ft. | 2 위치, 접기 | SAE | 아니 | ₩ 54,775 | ||
FM100CME | 엽니다 | 아니 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트 ./mm/cm/m | Ft./In. 1/8, 미터에서 mm, cm 단위로 번호 매기기 | 2 위치, 접기 | SAE / 미터법 | 아니 | ₩ 117,005 | ||
HW226D | 휴무 | 가능 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1 / 10, 1 / 100 | 2 리벳 | SAE | 아니 | ₩ 151,987 | ||
HW223ME | 휴무 | 가능 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트 ./mm/cm/m | Ft./In의 윗면 1/8, 하단 측면 mm | 2 리벳 | SAE / 미터법 | 아니 | ₩ 111,055 | ||
FE200 | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1/8, 번호가 매겨진 Ft. 및 Instantaneous Ft. | 접고 | SAE | 아니 | ₩ 100,922 | ||
FE200D | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 인치 / 피트. | 1 / 10, 1 / 100 | 접고 | SAE | 아니 | ₩ 93,835 | ||
FM030CM | 엽니다 | 아니 | 검은 색 표시가있는 노란색 | mm / cm / m | 미터법, mm로 눈금, cm 및 m으로 번호 매기기 | 접고 | 메트릭 | 아니 | ₩ 55,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.