플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 1.50DXPSRM04.00 원형 에어 실린더 1-1 / 2 인치 보어 4 인치 스트로크 | AJ2EKE 49J817

PARKER 1.50DXPSRM04.00 원형 에어 실린더 1-1/2인치 보어 4인치 스트로크

재고 있음 있음
항목: AJ2EKE 모델: 1.50DXPSRM04.00크로스 참조: 49J817

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 161,875 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목공기 실린더
본체 재질스테인리스 강
보어 직경.1.5 "
쿠션 타입없음
실린더 타입수리 불가 라운드
엔드 캡 재질알류미늄
마감재
마그네틱 피스톤가능
최대. 압력250의 PSI
코와 피벗
코 마운트 스레드3 / 4 "-16
전체 길이9.8 "
피스톤 재질알류미늄
피스톤로드 재질스테인리스 강
피벗 홀 직경0.376 "
포트 크기1/8 인치 FNPT
로드 Dia.0.437 "
로드 나사 길이0.75 "
로드 나사 크기7 / 16-20 UNF
단동 / 복동이중 행동
행정4"
온도. 범위화씨 14도 ~ 140도
튜브 재질스테인리스 강
타입둥근 몸체

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.56
선박 높이 (cm)3.96
선박 길이 (cm)24.77
선박 폭 (cm)3.96
원산지US

제품 변형

프로덕트모델로드 Dia.보어 직경.마그네틱 피스톤로드 나사 길이로드 나사 크기행정온도. 범위코 마운트 스레드가격
PARKER 0.31DXPSR01.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 1 인치 스트로크 | AJ2DWY 49J531 0.31DXSPSR01.000.125 "5 / 16 "아니0.38 "# 5-40 UNC1"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-24₩ 66,465
PARKER 0.31DXPSR02.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 2 인치 스트로크 | AJ2DWZ 49J532 0.31DXSPSR02.000.125 "5 / 16 "아니0.38 "# 5-40 UNC2"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-24₩ 67,497
PARKER 0.31DXPSR03.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 3 인치 스트로크 | AJ2DXA 49J533 0.31DXSPSR03.000.125 "5 / 16 "아니0.38 "# 5-40 UNC3"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-24₩ 74,847
PARKER 0.31DXPSR04.00 원형 에어 실린더 5/16 인치 보어 4 인치 스트로크 | AJ2DXB 49J534 0.31DXSPSR04.000.125 "5 / 16 "아니0.38 "# 5-40 UNC4"-10도 ~ 165도 F3 / 8 "-24₩ 85,137
PARKER 0.44DPSR0.500 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 1/2 인치 스트로크 | AJ2DXJ 49J541 0.44DPSR0.5000.188 "7 / 16 "아니0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10도 ~ 165도 F7 / 16 "-20₩ 66,990
PARKER 0.44DPSR01.00 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 1 인치 스트로크 | AJ2DXK 49J542 0.44DPSR01.000.188 "7 / 16 "아니0.5 "# 10-32 UNF1"-10도 ~ 165도 F7 / 16 "-20₩ 66,517
PARKER 0.44DPSR01.50 원형 에어 실린더 7/16 인치 보어 1-1 / 2 인치 스트로크 | AJ2DXL 49J543 0.44DPSR01.500.188 "7 / 16 "아니0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10도 ~ 165도 F7 / 16 "-20₩ 78,382

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 1.50DXPSRM04.00 원형 에어 실린더 1-1/2인치 보어 4인치 스트로크
₩ 161,875 /단위